Références
Anyseals :16774/25
Rubix :R721-4166021


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 28,17 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 28,17X3,53 EPDM OR 28,17X3,53 EPDM/A216 25/SAC
Joint torique 28,17x3,53 epdm or 28,17x3,53 epdm/a216/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 28,17 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,52 € HT
/ sachet
18,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h