Références
Anyseals :281821/2
Rubix :R721-4165393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,32X5,33 FKM OR 107,32X5,33 A347/R50 2/SAC
Joint torique 107,32x5,33 fkm or 107,32x5,33 fkm/a347/r50/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,24 € HT
/ sachet
36,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h