Références
Anyseals :28957/25
Rubix :R721-4165569


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 78,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 78,97X3,53 EPDM OR 78,97X3,53 EPDM/A235 25/SAC
Joint torique 78,97x3,53 epdm or 78,97x3,53 epdm/a235/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 78,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ sachet
18,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h