Références
Anyseals :281437
Rubix :R721-4110625


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19X3 FPM OR 19X3 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,78 € HT
/ unité
0,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h