Références
Anyseals :156580/25
Rubix :R721-4165465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 0,74 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 0,74X1,02 FKM OR 0,74X1,02 FKM/A1 25/SAC
Joint torique 0,74x1,02 fkm or 0,74x1,02 fkm/a1/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 0,74 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,28 € HT
/ sachet
13,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h