Références
Anyseals :281473/50
Rubix :R721-4164808


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,4X3,53 FKM OR 23,4X3,53 FKM/A213 50/SAC
Joint torique 23,4x3,53 fkm or 23,4x3,53 fkm/a213/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,93 € HT
/ sachet
37,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h