Références
Anyseals :11055/10
Rubix :R721-4167174


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X5,33 NBR OR 405,26X5,33 /A385 10/SAC
Joint torique 405,26x5,33 nbr or 405,26x5,33 nbr/a385/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ sachet
125,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h