Références
Anyseals :10814/100
Rubix :R721-4167242


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,77X2,62 NBR OR 37,77X2,62 NBR/A128 100/SAC
Joint torique 37,77x2,62 nbr or 37,77x2,62 nbr/a128/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,97 € HT
/ sachet
69,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h