Références
Anyseals :281981/5
Rubix :R721-4164820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 228,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 228,19X3,53 FKM OR 228,19X3,53 FKM/A270 5/SAC
Joint torique 228,19x3,53 fkm or 228,19x3,53 fkm/a270/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 228,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,04 € HT
/ sachet
70,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h