Références
Anyseals :281474/50
Rubix :R721-4164804


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,47X2,62 FKM OR 23,47X2,62 FKM/A119 50/SAC
Joint torique 23,47x2,62 fkm or 23,47x2,62 fkm/a119/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € HT
/ sachet
36,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h