Références
Anyseals :10906/10
Rubix :R721-4166819


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,44X3,53 NBR OR 69,44X3,53 NBR/A232 10/SAC
Joint torique 69,44x3,53 nbr or 69,44x3,53 nbr/a232/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h