Références
Anyseals :11104/2
Rubix :R721-4167349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 316,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 316,87X6,99 NBR OR 316,87X6,99 A454/R82 2/SAC
Joint torique 316,87x6,99 nbr or 316,87x6,99 nbr/a454/r82/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 316,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,11 € HT
/ sachet
36,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h