Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 67195115

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67195115
Rubix :4861-4052879
Fabricant :OR 4,50 1,00 70 NBR NB7071
JOINT TORIQUE 4,5X1 NBR70
Résumé technique
Diamètre intérieur4,5 mm
Diamètre de tore1 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 4,5X1 NBR70


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,5 mm
Diamètre de tore1 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,34 HT
/ unité
1,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours