Références
Anyseals :11091/10
Rubix :R721-4167847


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,17X6,99 NBR OR 177,17X6,99 A441/R69 10/SAC
Joint torique 177,17x6,99 nbr or 177,17x6,99 nbr/a441/r69/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,50 € HT
/ sachet
36,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h