Références
Anyseals :57980/10
Rubix :R721-4166239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,8X2,4 EPDM OR 19,8X2,4 EPDM/R16 10/SAC
Joint torique 19,8x2,4 epdm or 19,8x2,4 epdm/r16/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ sachet
6,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours