Références
Anyseals :11088/2
Rubix :R721-4167918


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,12X6,99 NBR OR 158,12X6,99 A438/R66 2/SAC
Joint torique 158,12x6,99 nbr or 158,12x6,99 nbr/a438/r66/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € HT
/ sachet
9,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h