Références
Anyseals :281350/100
Rubix :R721-4165434


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,69X3,53 FKM OR 10,69X3,53 FKM/A205 100/SAC
Joint torique 10,69x3,53 fkm or 10,69x3,53 fkm/a205/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,25 € HT
/ sachet
44,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h