Références
Anyseals :11079/2
Rubix :R721-4168098


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,37X6,99 NBR OR 126,37X6,99 A429/R57 2/SAC
Joint torique 126,37x6,99 nbr or 126,37x6,99 nbr/a429/r57/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ sachet
9,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours