Références
Anyseals :281295/10
Rubix :R721-4164333


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 5,94X3,53 FKM OR 5,94X3,53 FKM/A202 10/SAC
Joint torique 5,94x3,53 fkm or 5,94x3,53 fkm/a202/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,14 € HT
/ sachet
6,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h