Références
Anyseals :34844/50
Rubix :R721-4165480


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,93X2,62 EPDM OR 94,93X2,62 EPDM/A154 50/SAC
Joint torique 94,93x2,62 epdm or 94,93x2,62 epdm/a154/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 € HT
/ sachet
36,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h