Références
Anyseals :11017/50
Rubix :R721-4168212


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,32X5,33 NBR OR 107,32X5,33 /A347/R50 50/SAC
Joint torique 107,32x5,33 nbr or 107,32x5,33 nbr/a347/r50/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,32 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,00 € HT
/ sachet
70,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h