Références
Anyseals :11008/50
Rubix :R721-4166748


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 78,74 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 78,74X5,33 NBR OR 78,74X5,33 NBR/A338/R41 50/SAC
Joint torique 78,74x5,33 nbr or 78,74x5,33 nbr/a338/r41/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 78,74 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,73 € HT
/ sachet
36,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h