Références
Anyseals :281578/5
Rubix :R721-4164491


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,69X3,53 FKM OR 37,69X3,53 FKM/A222 5/SAC
Joint torique 37,69x3,53 fkm or 37,69x3,53 fkm/a222/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ sachet
10,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h