Références
Anyseals :10929/50
Rubix :R721-4167988


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 142,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 142,47X3,53 NBR OR 142,47X3,53 NBR/A255 50/SAC
Joint torique 142,47x3,53 nbr or 142,47x3,53 nbr/a255/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 142,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,91 € HT
/ sachet
37,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h