Joint torique Freudenberg Sealing Technologies O-RING 0074,00X04,00 NBR 70
Joint torique Freudenberg Sealing Technologies
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :O-RING 0074,00X04,00 NBR 70
Rubix :4861-4053466
Fabricant :O-RING 0074,00X04,00 NBR 70


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 74X4 NBR70
Joint torique 74x4 nbr70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,65 € HT
/ unité
10,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours