Références
Anyseals :16888/25
Rubix :R721-4165865


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,48X1,78 EPDM OR 4,48X1,78 EPDM/A8 25/SAC
Joint torique 4,48x1,78 epdm or 4,48x1,78 epdm/a8/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € HT
/ sachet
13,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h