Références
Anyseals :10897/10
Rubix :R721-4167187


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,87X3,53 NBR OR 40,87X3,53 NBR/A223 10/SAC
Joint torique 40,87x3,53 nbr or 40,87x3,53 nbr/a223/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ sachet
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h