Références
Anyseals :10844/100
Rubix :R721-4168122


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,33X2,62 NBR OR 120,33X2,62 /A158 100/SAC
Joint torique 120,33x2,62 nbr or 120,33x2,62 nbr/a158/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,01 € HT
/ sachet
70,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h