Références
Anyseals :10853/100
Rubix :R721-4167838


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,47X2,62 NBR OR 177,47X2,62 /A167 100/SAC
Joint torique 177,47x2,62 nbr or 177,47x2,62 nbr/a167/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,75 € HT
/ sachet
71,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h