Références
Anyseals :281792/5
Rubix :R721-4163983


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,97X1,78 FKM OR 94,97X1,78 FKM/A44 5/SAC
Joint torique 94,97x1,78 fkm or 94,97x1,78 fkm/a44/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ sachet
10,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h