Références
Anyseals :10813/25
Rubix :R721-4167261


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 36,17X2,62 NBR OR 36,17X2,62 NBR/A127 25/SAC
Joint torique 36,17x2,62 nbr or 36,17x2,62 nbr/a127/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € HT
/ sachet
18,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h