Références
Anyseals :11094/10
Rubix :R721-4167767


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 196,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 196,22X6,99 NBR OR 196,22X6,99 A444/R72 10/SAC
Joint torique 196,22x6,99 nbr or 196,22x6,99 nbr/a444/r72/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 196,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € HT
/ sachet
36,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h