Références
Anyseals :44450/10
Rubix :R721-4165915


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 36,1X3,53 EPDM OR 36,1X3,53 EPDM/A221 10/SAC
Joint torique 36,1x3,53 epdm or 36,1x3,53 epdm/a221/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h