Références
Anyseals :281351/50
Rubix :R721-4165428


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,78X2,62 FKM OR 10,78X2,62 FKM/A111 50/SAC
Joint torique 10,78x2,62 fkm or 10,78x2,62 fkm/a111/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,89 € HT
/ sachet
25,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h