Références
Anyseals :10766/25
Rubix :R721-4166917


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6,35X1,78 NBR OR 6,35X1,78 NBR/R5BIS 25/SAC
Joint torique 6,35x1,78 nbr or 6,35x1,78 nbr/r5bis/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € HT
/ sachet
13,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h