Références
Anyseals :282007/5
Rubix :R721-4164678


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 278,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 278,77X5,33 FKM OR 278,77X5,33 FKM/A379 5/SAC
Joint torique 278,77x5,33 fkm or 278,77x5,33 fkm/a379/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 278,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,05 € HT
/ sachet
73,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h