Références
Anyseals :11034/10
Rubix :R721-4167867


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 170,82 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 170,82X5,33 NBR OR 170,82X5,33 /A364 10/SAC
Joint torique 170,82x5,33 nbr or 170,82x5,33 nbr/a364/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 170,82 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,81 € HT
/ sachet
18,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h