Références
Anyseals :11082/5
Rubix :R721-4168028


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 135,9X6,99 NBR OR 135,9X6,99 NBR/A432/R60 5/SAC
Joint torique 135,9x6,99 nbr or 135,9x6,99 nbr/a432/r60/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € HT
/ sachet
18,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h