Références
Anyseals :10724/10
Rubix :R721-4168139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,42X1,78 NBR OR 12,42X1,78 NBR/A14 10/SAC
Joint torique 12,42x1,78 nbr or 12,42x1,78 nbr/a14/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h