Références
Anyseals :157805/25
Rubix :R721-4164781


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,6X3,6 FKM OR 24,6X3,6 FKM/R19 25/SAC
Joint torique 24,6x3,6 fkm or 24,6x3,6 fkm/r19/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,04 € HT
/ sachet
19,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h