Références
Anyseals :10736/50
Rubix :R721-4167356


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,47X1,78 NBR OR 31,47X1,78 NBR/A26 50/SAC
Joint torique 31,47x1,78 nbr or 31,47x1,78 nbr/a26/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,88 € HT
/ sachet
35,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h