Joint torique Dichtomatik 67001639

Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67001639
Rubix :4861-4072317
Fabricant :67001639
JOINT TORIQUE 122X2 NBR

Résumé technique

Diamètre intérieur122 mm
Diamètre de tore2 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 122X2 NBR


Selon DIN ISO 3601 Anneau circulaire sans fin avec une section transversale circulaire Matériau du joint : EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Points forts

Effet d'étanchéité dû à la déformation de la section transversale après l'installation et à la compression axiale ou radiale dans l'espace d'installation
En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la fonction d'étanchéité
Universellement applicable Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés

Applications

Application universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur122 mm
Diamètre de tore2 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
3,77 € HT
/ unité
4,52 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,77 € HT / unité
5 à 9
2,83 € HT / unité
10 à 19
2,47 € HT / unité
20 à 99
2,12 € HT / unité
100 et plus
1,73 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (15) jours