Références
Anyseals :281387
Rubix :R721-4103398


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,95X2,62 FPM OR 13,95X2,62 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,60 € HT
/ unité
0,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h