Joint torique Sandvik Coromant 5641005-51
Élément d'assemblage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :5641005-51
Rubix :0033-0769072
Fabricant :5763980


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 5641 005-51
Joint torique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,47 € HT
/ unité
24,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h