Références
Anyseals :10732/10
Rubix :R721-4167527


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 25,12X1,78 NBR OR 25,12X1,78 NBR/A22 10/SAC
Joint torique 25,12x1,78 nbr or 25,12x1,78 nbr/a22/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € HT
/ sachet
9,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h