Références
Anyseals :281528
Rubix :R721-4103353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 30,8X3,6 FPM OR 30,8X3,6 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,78 € HT
/ unité
2,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h