Références
Anyseals :281430/5
Rubix :R721-4165021


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,42X5,33 FKM OR 18,42X5,33 FKM/A314 5/SAC
Joint torique 18,42x5,33 fkm or 18,42x5,33 fkm/a314/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € HT
/ sachet
6,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h