Références
Anyseals :11651/100
Rubix :R721-4167434


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 28X2,5 NBR OR 28X2,5 NBR/ 100/SAC
Joint torique 28x2,5 nbr or 28x2,5 nbr//100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,91 € HT
/ sachet
69,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h