Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 67192602
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67192602
Rubix :4861-4053238
Fabricant :OR 43,00 2,50 70 NBR NB7071


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 43X2,5 NBR70
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,20 € HT
/ unité
2,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours