Références
Anyseals :282023/1
Rubix :R721-4164563


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 329,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,8X3,53 FKM OR 329,8X3,53 FKM/A279 1/SAC
Joint torique 329,8x3,53 fkm or 329,8x3,53 fkm/a279/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 329,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 205 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,58 € HT
/ sachet
10,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h